- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 波板 フックボルトのおすすめ人気ランキング
波板 フックボルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新108件の「波板 フックボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トタン用フックボルト」、「波板留め具」、「波板 パイプボルト」などの商品も取り扱っております。
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具
ねじ径
M6
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様
パイプ固定用金具
トラスコ品番
108-2194
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)
スチール
下穴径(Φmm)
6.0~6.5
表面処理
ユニクロ
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
1/4
ねじの呼び
W1/4
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
外径(Φmm)
(亀座)23
ボルトねじ寸法
1/4
波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質
ステンレス
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
9
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
17
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
ねじの呼び
W1/4
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
寸法L(mm)
50
ボルトねじ寸法
1/4
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とC型鋼の接合に!
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロ
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
1/4
下穴径(Φmm)
6.0~6.5
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
ポリカーボネイト
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法
M22
長さ(mm)
21(ツマミ部分~フック部分)
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
SUS304
質量(kg)
1
アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
材質
鉄(SS400)
表面処理
ユニクロ
材質
鉄
質量(g)
12